Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI D.2,6mm HSS-Co TiN Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000862541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000862541
EAN/GTIN:
     4015448526902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-Co · DIN 1897 · Typ UNI · zum universellen Einsatz · Spitzenwinkel 118 ° · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · gutes Eigenzentrierverhalten · ausgespitzte Querschneide · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium · Vorteile:Sonderanschliff und spezielle Ausspitzung für geringes Drehmoment und ruhigen Lauf · rundes Nutenprofil für optimale Spanabfuhr, selbst lange Späne von zähen WerkstoffenIndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,08mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
2,6 mm
Gesamtlänge:
43 mm
Spirallänge:
14 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
UNI
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 tin, din 1897, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 4,88*
Lager 1690
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,80*
€ 4,90*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 4,11*
€ 5,30*
25 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 5,83*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 4,43*
€ 5,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862532
ab € 3,42*
Ähnlich
PROMAT
4000862533
ab € 3,38*
Ähnlich
PROMAT
4000862534
ab € 3,37*
Ähnlich
PROMAT
4000862536
ab € 3,46*
Ähnlich
PROMAT
4000862537
ab € 3,40*
Ähnlich
PROMAT
4000862538
ab € 2,78*
Ähnlich
PROMAT
4000862539
ab € 3,30*
Ähnlich
PROMAT
4000862540
ab € 2,95*
Ähnlich
PROMAT
4000862535
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.