Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.1,2mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-432945
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862112
EAN/GTIN:
     4015448517313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.1,2mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · Kegelmantelanschliff · TiN-beschichtet · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,02mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
1,2 mm
Gesamtlänge:
38 mm
Spirallänge:
16 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din338n tin, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
40
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,39*
1 Tag
28
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,27*
€ 0,39*
3 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,28*
€ 0,40*
23 Tage
nicht lagernd
210
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,3469*
€ 0,4374*
5 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,32*
€ 0,46*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,39*
€ 0,46
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,33*
€ 0,39
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,26*
€ 0,31
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862111
ab € 0,26*
Ähnlich
PROMAT
4000862113
ab € 0,26*
Ähnlich
PROMAT
4000862114
ab € 0,26*
Ähnlich
PROMAT
4000862115
ab € 0,26*
Ähnlich
PROMAT
4000862116
ab € 0,28*
Ähnlich
PROMAT
4000862117
ab € 0,28*
Ähnlich
PROMAT
4000862118
ab € 0,28*
Ähnlich
PROMAT
4000862119
ab € 0,28*
Ähnlich
PROMAT
4000862110
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.