Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ N D.1,2mm HSS profilgeschl.TiN Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000862112
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862112
EAN/GTIN:
     4015448517313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · Kegelmantelanschliff · TiN-beschichtet · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und GussWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,02mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: kurz
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din338n tin, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,40*
4 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,28*
€ 0,41*
Lager 2478
nicht lagernd
210
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,3469*
€ 0,4474*
6 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,32*
€ 0,46*
4 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,46*
€ 0,50*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 210 Kartonagen
€ 0,4474*
€ 0,53241
pro Kartonage
ab 300 Kartonagen
€ 0,4469*
€ 0,53181
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,4269*
€ 0,50801
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,3969*
€ 0,47231
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,3469*
€ 0,41281
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,3469* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 210 Kartonagen ( entspricht € 93,954* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862111
ab € 0,27*
Ähnlich
PROMAT
4000862113
ab € 0,27*
Ähnlich
PROMAT
4000862114
ab € 0,27*
Ähnlich
PROMAT
4000862115
ab € 0,27*
Ähnlich
PROMAT
4000862116
ab € 0,28*
Ähnlich
PROMAT
4000862117
ab € 0,28*
Ähnlich
PROMAT
4000862118
ab € 0,28*
Ähnlich
PROMAT
4000862119
ab € 0,28*
Ähnlich
PROMAT
4000862110
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.