Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 340 TypN D.4,7mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft lang PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-890290
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861047
EAN/GTIN:
     4015448515319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer

Spiralbohrer DIN 340 TypN D.4,7mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft lang PROMAT

HSS · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen in Stahl und Guss Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: lang
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
4,7 mm
Gesamtlänge:
126 mm
Spirallänge:
82 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 340
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din340 typ n, din 340, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,23*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,88*
€ 1,23*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,06*
€ 1,47*
24 Tage
nicht lagernd
60
pro Box
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,58*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,14*
€ 1,63*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 12,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861048
ab € 0,85*
Ähnlich
PROMAT
4000861049
ab € 0,85*
Ähnlich
PROMAT
4000861051
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000861052
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000861053
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000861054
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000861055
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000861056
ab € 1,10*
Ähnlich
PROMAT
4000861050
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.