Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Spiralbohrer DIN 340 Typ N Nenn-Ø 4,7 mm HSS profilgeschliffen Zylinders


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PROMAT Spiralbohrer DIN 340 Typ N Nenn-Ø 4,7 mm HSS profilgeschliffen Zylinders
PROMAT Spiralbohrer DIN 340 Typ N Nenn-Ø 4,7 mm HSS profilgeschliffen Zylinders
PROMAT Spiralbohrer DIN 340 Typ N Nenn-Ø 4,7 mm HSS profilgeschliffen Zylinders
PROMAT Spiralbohrer DIN 340 Typ N Nenn-Ø 4,7 mm HSS profilgeschliffen Zylinders
Artikel-Nr.:
     1955B-2000285601
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861047
EAN/GTIN:
     4015448515319
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Spiralbohrer DIN 340 TypN D.4,7mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft lang PROMAT HSS · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen in Stahl und GussIndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: lang
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
4000861047
Werksnummer:
4000861047
Länge netto mm:
151,00
Breite netto mm:
7,00
Höhe netto mm:
7,00
Gewicht netto Kg:
0,013000
Gewicht brutto Kg:
0,013000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 4,7 mm
Norm:
DIN 340 Typ N
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Ausfuehrung:
profilgeschliffen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,21*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,88*
€ 1,21*
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,06*
€ 1,45*
24 Tage
nicht lagernd
60
pro Box
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,59*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,14*
€ 1,61*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861048
ab € 0,85*
Ähnlich
PROMAT
4000861049
ab € 0,85*
Ähnlich
PROMAT
4000861051
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000861052
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000861053
ab € 0,97*
Ähnlich
PROMAT
4000861054
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000861055
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000861056
ab € 1,08*
Ähnlich
PROMAT
4000861050
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.