Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.10,2mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-237065
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860502
EAN/GTIN:
     4015448412618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.10,2mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · Kegelmantelanschliff · TiN-beschichtete Ausführung mit Kreuzanschliff ab Ø 3 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss Industriequalität · mit Kreuzanschliff Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,2mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
10,2 mm
Gesamtlänge:
133 mm
Spirallänge:
87 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, spiralbohrer din 338 typ n d 10,2mm, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
300
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,14*
3 Tage
180
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,27*
€ 3,15*
5 Tage
300
5
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 2,372*
€ 3,282*
1 Tag
330
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,87*
6 Tage
300
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,82*
€ 3,88*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 15,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860505
ab € 2,16*
Ähnlich
PROMAT
4000860500
ab € 1,92*
Ähnlich
PROMAT
4000860515
ab € 2,76*
Ähnlich
PROMAT
4000860511
ab € 2,56*
Ähnlich
PROMAT
4000860525
ab € 3,27*
Ähnlich
PROMAT
4000860520
ab € 3,04*
Ähnlich
PROMAT
4000860497
ab € 1,92*
Ähnlich
PROMAT
4000860498
ab € 1,92*
Ähnlich
PROMAT
4000860499
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.