Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ N D.10,2mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000860502
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860502
EAN/GTIN:
     4015448412618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · Kegelmantelanschliff · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und GussIndustriequalität · mit KreuzanschliffWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,2mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: kurz
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, spiralbohrer din 338 typ n d 10,2mm, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
225
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,10*
2 Tage
158
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,28*
€ 3,11*
5 Tage
235
5
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 2,362*
€ 3,242*
6 Tage
225
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,82*
€ 3,87*
Lager 2478
225
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 3,88*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Kartonage
ab 35 Kartonagen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Kartonage
ab 105 Kartonagen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Kartonage
ab 350 Kartonagen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,86* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 97,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860505
ab € 2,14*
Ähnlich
PROMAT
4000860500
ab € 1,93*
Ähnlich
PROMAT
4000860515
ab € 2,77*
Ähnlich
PROMAT
4000860511
ab € 2,56*
Ähnlich
PROMAT
4000860525
ab € 3,26*
Ähnlich
PROMAT
4000860520
ab € 3,04*
Ähnlich
PROMAT
4000860497
ab € 1,92*
Ähnlich
PROMAT
4000860498
ab € 1,93*
Ähnlich
PROMAT
4000860499
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.