Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.7,1mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-434124
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860471
EAN/GTIN:
     4015448412311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.7,1mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · Kegelmantelanschliff · TiN-beschichtete Ausführung mit Kreuzanschliff ab Ø 3 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss Industriequalität · mit Kreuzanschliff Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,14mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
7,1 mm
Gesamtlänge:
109 mm
Spirallänge:
69 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ n, din 338, metallbohrer din 338 7,1mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
290
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,41*
2 Tage
203
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,02*
€ 1,41*
6 Tage
290
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,28*
€ 1,77*
2 Tage
290
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,77*
4 Tage
290
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,34*
€ 1,87*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,97* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 14,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860467
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000860468
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000860469
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000860472
ab € 0,97*
Ähnlich
PROMAT
4000860473
ab € 0,97*
Ähnlich
PROMAT
4000860474
ab € 0,97*
Ähnlich
PROMAT
4000860475
ab € 0,97*
Ähnlich
PROMAT
4000860476
ab € 1,14*
Ähnlich
PROMAT
4000860470
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.