Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ N D.7,1mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000860471
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860471
EAN/GTIN:
     4015448412311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · Kegelmantelanschliff · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und GussIndustriequalität · mit KreuzanschliffWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,14mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: kurz
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ n, din 338, metallbohrer din 338 7,1mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
270
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,40*
2 Tage
189
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,02*
€ 1,41*
Lager 2478
270
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,75*
6 Tage
270
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,28*
€ 1,76*
4 Tage
270
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,35*
€ 1,86*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Kartonage
ab 70 Kartonagen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Kartonage
ab 210 Kartonagen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Kartonage
ab 700 Kartonagen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,27* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 87,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860467
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000860468
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000860469
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000860472
ab € 0,96*
Ähnlich
PROMAT
4000860473
ab € 0,96*
Ähnlich
PROMAT
4000860474
ab € 0,96*
Ähnlich
PROMAT
4000860475
ab € 0,96*
Ähnlich
PROMAT
4000860476
ab € 1,14*
Ähnlich
PROMAT
4000860470
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.