| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000851221 Herst.-Nr.: 4000851221 EAN/GTIN: 4015448715818 |
| | |
|
| | |
| Tiefenmessschieber DIN 862 200mm dig.ger.Schiene PROMAT digital · gut ablesbar · Ziffernhöhe 8 mm · das kapazitive Messsystem liegt geschützt gegen Schmutz und Beschädigungen in der Messschiene · Schiene und Messbrücke gehärtet · Batterie-Kontrollanzeige · für Tiefenmessung · mit gerader Messschiene · mit Feststellschraube · Genauigkeit 0,03 mm · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten eigenständig ab Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Messbereich: | 200 mm | Brückenlänge: | 100 mm | Ablesung: | 0,01 mm / 0,0005 inch | Ableseart: | digital | Marke: | PROMAT | Ausführung: | gerade Messschiene | Norm: | DIN 862 | BatterieV - relevant: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, digitaler werkstattmessschieber, werkstatt messschieber, Digitaltiefenmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital |
| | |
| |