Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber 800mm dig.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851143
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851143
EAN/GTIN:
     4015448739067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Werkstatt-Messschieber

Werkstattmessschieber 800mm dig.PROMAT

digital · Elektronikgehäuse aus Metall · mit Messerspitzen · mit Feststellschraube und Feineinstellung Funktionen: Ein-/ Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle Lochmaßansatz für Innenmessungen = 20 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ableseart: digital · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
800 mm
Schnabellänge:
150 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Marke:
PROMAT
BatterieV - relevant:
ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, digitaler werkstatt-messschieber 800 mm, werkstatt messschieber, werkstatt-messschieber digital, Digitalwerkstattmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,88*
€ 399,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,37*
€ 374,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,77*
€ 361,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,10*
€ 352,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,50*
€ 337,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
CR2032
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.