Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber 500mm dig.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851142
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851142
EAN/GTIN:
     4015448739050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Werkstatt-Messschieber

Werkstattmessschieber 500mm dig.PROMAT

digital · Elektronikgehäuse aus Metall · mit Messerspitzen · mit Feststellschraube und Feineinstellung Funktionen: Ein-/ Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle Lochmaßansatz für Innenmessungen = 20 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ableseart: digital · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
500 mm
Schnabellänge:
150 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Marke:
PROMAT
BatterieV - relevant:
ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber digital 500 mm, werkstatt-messschieber 500 mm, werkstatt messschieber, Digitalwerkstattmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,20*
€ 206,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,63*
€ 185,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,70*
€ 173,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
CR2032
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.