Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmessschieber DIN 862 150mm m.Momentf.eck.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851010
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851010
EAN/GTIN:
     4015448410379
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber

Taschenmessschieber DIN 862 150mm m.Momentf.eck.PROMAT

Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung Weitere technische Eigenschaften: · Ableseart: analog · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Momentfeststellung
Messbereich:
150 mm
Schnabellänge:
40 mm
Ablesung:
0,05 mm / 1/128 inch
Tiefenmaß:
eckig
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 862
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 13 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000851027
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.