Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmessschieber DIN 862 70mm m.Schr.eck.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851005
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851005
EAN/GTIN:
     4015448511755
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber

Taschenmessschieber DIN 862 70mm m.Schr.eck.PROMAT

Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · Art.-Nr. 4000 851 005 hat nur mm-Ablesung Weitere technische Eigenschaften: · Ableseart: analog · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feststellschraube
Messbereich:
70 mm
Schnabellänge:
30 mm
Ablesung:
0,05 mm / - inch
Tiefenmaß:
eckig
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 862
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000851027
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.