Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe D.230mm Aufnahme 22,23mm lasergeschweißt Seg.-H.12mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000841424
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841424
EAN/GTIN:
     4046719770700
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Handpad

Diamanttrennscheibe D.230mm Aufnahme 22,23mm lasergeschweißt Seg.-H.12mm PROMAT

segmentiert / lasergeschweißt · Trockenschnitt · zum Trennen von Beton, Dachziegeln, mittelharten Klinker, armiertem Beton, Waschbeton, Baustellenmaterial · besonders stabile Ausführung
Weitere Informationen:
Ø:
230 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentstärke:
2,4 mm
Aufnahme:
22, 23 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
lasergeschweißt
Weitere Suchbegriffe: Scheuerpad für Handhalter, Schleifschwamm, diamanttrennscheibe 230x22,2mm, handpad, diamantscheibe 230mm, Diamanttrennscheiben, Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841420
ab € 10,44*
Ähnlich
PROMAT
4000841421
ab € 11,75*
Ähnlich
PROMAT
4000841422
ab € 17,69*
Ähnlich
PROMAT
4000841412
ab € 7,68*
Ähnlich
PROMAT
4000841414
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.