Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe D.115mm Aufnahme 22,23mm lasergeschweißt Seg.-H.12mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000841420
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841420
EAN/GTIN:
     4015448408598
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm

Diamanttrennscheibe D.115mm Aufnahme 22,23mm lasergeschweißt Seg.-H.12mm PROMAT

segmentiert / lasergeschweißt · Trockenschnitt · zum Trennen von Beton, Dachziegeln, mittelharten Klinker, armiertem Beton, Waschbeton, Baustellenmaterial · besonders stabile Ausführung
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentstärke:
2,1 mm
Aufnahme:
22, 23 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
lasergeschweißt
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 22,2mm, Diamanttrennscheiben, Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841421
ab € 11,84*
Ähnlich
PROMAT
4000841422
ab € 17,74*
Ähnlich
PROMAT
4000841412
ab € 7,70*
Ähnlich
PROMAT
4000841424
ab € 20,25*
Ähnlich
PROMAT
4000841414
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.