Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe D.230mm Bohr.22,23mm segmentiert 10mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000841414
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841414
EAN/GTIN:
     4015448408581
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
promat diamanttrennscheibe d. 230 m...

Diamanttrennscheibe D.230mm Bohr.22,23mm segmentiert 10mm PROMAT

segmentiert · Nass- und Trockenschnitt · zum Trennen von Beton, Ziegel, Klinker, Baustellenmaterial
Weitere Informationen:
Ø:
230 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentstärke:
2,4 mm
Bohrung:
22,23 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
segmentiert
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, Diamanttrennscheiben, Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841420
ab € 10,38*
Ähnlich
PROMAT
4000841421
ab € 11,84*
Ähnlich
PROMAT
4000841422
ab € 17,74*
Ähnlich
PROMAT
4000841412
ab € 7,70*
Ähnlich
PROMAT
4000841424
ab € 20,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.