Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Neckar Gr.10 blau Nitrilvollbeschichtung EN 388 PSA II PROMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000371277
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371277
EAN/GTIN:
     4015448502951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

Handschuhe Neckar Gr.10 blau Nitrilvollbeschichtung EN 388 PSA II PROMAT

nach EN 388 · EN 420 · Kat. II · Material: widerstandsfähige, hochwertige Nitrilbeschichtung · robust beim Umgang mit scharfkantigen Materialien · flüssigkeitsabweisend · stößt Fett und Öl wirksam ab · mit Sicherheitsstulpe · hohe Abriebfestigkeit · gummierte Stulpe · Trägermaterial 100% Baumwolle · Anwendung: Beton- und Baustoffverarbeitung, z. B. Pflasterarbeiten, Blech-, Gussteile- und Metallverarbeitung, Abfallentsorgungsbetriebe Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 2 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
240 mm
Farbe:
blau
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
PROMAT
Ausführung:
vollbeschichtet
Material:
Nitrilvollbeschichtung
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
PSA-Verordnung:
ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 1728 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371276
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.