Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-113153 Herst.-Nr.: 4000371276 EAN/GTIN: 4015448534501 |
| | |
|
| | |
| Handschuhe Ems Gr.10 gelb besonders hochwertige Nitrilbeschichtung Premiumqualität · nach EN 388 · EN 420 · Kat. II · Material: besonders hochwertige Nitrilbeschichtung · Handrücken teilbeschichtet · mit Strickbund · gute Trageeigenschaften · öl- und fettabweisend · hohe Abriebfestigkeit · doppelt getaucht · Trägermaterial: 100% Baumwolle · Anwendung: Montagearbeiten, Maschinenbau, Automobilindustrie, Forst- und Landwirtschaft, Kunststoff- und Blechverarbeitung Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Farbe: | gelb | EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): | X | Marke: | PROMAT | Ausführung: | Strickbund, teilbeschichtet | Material: | besonders hochwertige Nitrilbeschichtung | Norm: | EN 388 | PSA-Kategorie: | II | PSA-Verordnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gelb, feinmechaniker handschuhe, Abriebfestigkeit Level 3, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschutz, Nitrilhandschutz, NOW, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 1 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,39* | € 1,94* | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,46* | € 1,96* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 8,90* | ab € 1,47* | € 1,97* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 5,59* | ab € 1,47* | € 1,98* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 7,99* | ab € 1,515* | € 2,035* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 23,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|