Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Isar Gr.7 blau EN 388 PSA II in.Baumwolle,auß.PA PROMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000371233
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371233
EAN/GTIN:
     4015448569534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Handschuhe Isar Gr.7 blau EN 388 PSA II in.Baumwolle,auß.PA PROMAT

nach EN 388 · Kat. II · Material: blattiert, innen Baumwolle, außen Polyamid · mit rutschhemmender Punktbenoppung, blau · Fingerspitzenverstärkung · ausgezeichnete Passform · sehr gute Haltbarkeit · durch die Färbung auch für Schmutzbereiche geeignet · 13er Teilung · Anwendung: leichte bis mittelschwere mechanische Tätigkeiten, Kunststoffbearbeitung, Automobilbereiche Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
7
Länge ca.:
255 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Innenhand m.Punktbenoppung
Material:
innen Baumwolle, außen Polyamid
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, noppenhandschuhe blau, noppenhandschuh, Abriebfestigkeit Level 3, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, Weiterreißfestigkeit Level 4
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
783
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,89*
€ 1,23*
1 Tag
731
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 0,96*
€ 1,32*
5 Tage
1044
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,32*
1 Tag
1044
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 1,02*
€ 1,41*
12 Tage
1044
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 1,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 14,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371236
ab € 0,89*
Ähnlich
PROMAT
4000371234
ab € 0,89*
Ähnlich
PROMAT
4000371235
ab € 0,89*
Ähnlich
Nitras
3510-10
ab € 0,72*
Ähnlich
Nitras
3510-8
ab € 0,73*
Ähnlich
Nitras
3510-9
ab € 0,73*
Ähnlich
ASATEX
3685/9
ab € 0,81*
Ähnlich
ASATEX
3620/9/10
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.