| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000355308 Herst.-Nr.: 4000355308 EAN/GTIN: 4015448557968 |
| | | |
|
| | |
| Lebensmittelfett NSF-H1 naturfarben,hell 400g Kartusche PROMAT chemicals helles Aluminiumkomplexseifen-Schmierfett auf Basis medizinischen Weißöls · geeignet zur Wälz- und Gleitlagerschmierung von Maschinen in der Lebensmittel-, Genuss-, Futtermittel- und Verpackungsindustrie · mit NSF H1-Zulassung (Reg.-Nr. 143814) · oxidations- und wasserbeständig · äußerst walkstabil · gute Korrosionsschutzeigenschaften · Temperaturbereich von -20 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis +140 °C) · Kennzeichnung: K 2 K-20 / DIN 51 502 Weitere technische Eigenschaften: · Temperatur: -20 bis +120 ° C · Zulassung: NSF-H1 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 g | Gebinde: | Kartusche | Farbe: | naturfarben, hell | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gefahrstoff - Lagerklasse: | 11 | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen): | WGK 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fette, Lebensmittelfette, NOW, NSF H1, Schmierstoff, Schmierstoffe |
| | |
| |