| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000354206 Herst.-Nr.: 4000354206 EAN/GTIN: 4015448605591 |
| | | |
|
| | |
| Colorspray klarlack seidenmatt 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS Buntlackspray auf Acrylharz-Basis · sehr ergiebig · trocknet sehr schnell · läuft nicht nach · für Innen- und Außenlackierungen · witterungs- und korrosionsbeständig · Fertiganstrich mit dauerhafter Farbintensität für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Plastikmaterialien · für Neuanstriche, Auffrischungen und Reparaturen · silikonfrei · Glanzgrad: Hochglanz: ca. 90 % bei 60°-Winkel · Seidenmatt: ca. 50 % bei 60°-Winkel · staubtrocken nach ca. 20 bis 25 Min., abhängig von der Umgebungstemperatur · grifffest nach ca. 2 Std. · durchgetrocknet nach ca. 24 Std. · überlackierbar innerhalb von 4 Stunden mit sich selbst, danach mind. 24 Stunden trocknen lassen Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 400ml · Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | Glanzgrad: | seidenmatt | Farbe: | klarlack | Marke: | PROMAT CHEMICALS | ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die: | 260.00 | Druckgaspackungen: | ja | Faktor: | 3 | Gefahrgut - Beförderungskategorie: | 2 | Gefahrgut - Bezeichnung: | Druckgaspackungen | Gefahrgut - Gefahrzettel: | 2.1 | Gefahrgut - Klasse: | 2 | Gefahrgut - Klassifizierungscode: | 5F | Gefahrgut - N.A.G Komponenten: | Aerosol | Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode: | D | Gefahrgut - UN-Nummer: | UN1950 | Gefahrstoff - Lagerklasse: | 2B | Hochentzündlich: | ja | REACH - Flammpunkt °C: | -87 | REACH - Gefahrstoff: | ja | REACH - H-Sätze: | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger | REACH - UFI-Nummer: | TJD0-20KJ-J001-ESTW | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen): | WGK 1 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seidenmattlack, mattlack klarlack, klarlack, Acryllack, Buntlacksprays, Color spray, Color-spray, Colorsprays, Farbspray, Farbsprays, Lack, Lacksprays, NOW, Schutzlack |
| | |
| |