Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Epoxidklebstoff 50g farblos Doppelkart.PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000353945
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353945
EAN/GTIN:
     4015448551225
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber

2K-Epoxidklebstoff 50g farblos Doppelkart.PROMAT CHEMICALS

universell einsetzbar · verklebt Metall, Holz, Kunststoff, Stein und Keramik · witterungsbeständig · erzielt eine sehr hohe Festigkeit · bleibt zäh und flexibel und kann daher bei Stößen und Vibration eine dauerhafte Festigkeit gewährleisten · einsetzbar in der Elektrik- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automobilbau, Kunststoffverarbeitung, Modellbau, Möbelindustrie u. v. a. · Zugscherfestigkeit >10 N/mm² · Spaltfüllvermögen bis zu 3 mm · Handfestigkeit 10 bis 12 Minuten (temperaturabhängig) · Endaushärtung nach 24 Std. · temperaturbeständig -40 °C bis +80 °C · nicht unter +5 °C Außentemperatur verarbeiten · Mixtülle im Lieferumfang enthalten Zur Verarbeitung der 50-g-Kartusche wird die Dosierpistole, Art.-Nr. 4000 356 210 benötigt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: passend für Dosierpistole, Art.-Nr. 40 00 356 210
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 g
Gebinde:
Doppelkartusche
Farbe:
farblos
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Temperaturbeständigkeit:
-40 bis +80 °C
Faktor:
1
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
3
Gefahrgut - Bezeichnung:
Umweltgefährdender Stoff, flüssig, N.A.G.
Gefahrgut - Gefahrzettel:
9 | Fisch und Baum
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
M6
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Bisphenol-A-Epoxidharz
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut - Umweltgefährlich:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN3082
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
III
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10 | 8B
REACH - Flammpunkt °C:
250
REACH - H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkun | EUH205 - Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergisch
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,0938* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marston-Domsel
MZ.DP.1
ab € 13,68*
Zubehör
Marston-Domsel
MMT.M10-M
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.