Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecknippel MS blk Stecker DN 7,2 AG G 3/8 Zoll PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1183627
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351922
EAN/GTIN:
     4015448721031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
Verbindungsnippel

Stecknippel MS blk Stecker DN 7,2 AG G 3/8 Zoll PROMAT

Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker DN 7,2
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Außengewinde mm:
16,66 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Messing blank
Außengewinde:
G 3/8 ″
Betriebsdruck:
0-35 bar
REACH - SVHC:
ja
Weitere Suchbegriffe: stecknippel druckluft, 243.51, Druckluftnippel, Nippel, Verbindung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,76*
2 Tage
1029
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,54*
€ 0,76*
4 Tage
1072
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,54*
€ 0,76*
5 Tage
1080
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,559*
€ 0,769*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,597*
€ 0,837*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
F.W. Burmann
1016539/1010950
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.