Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE Dichtband GRp L12m B12mm D0,1mm 100g/m² Rl.ULITH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTFE Dichtband GRp L12m B12mm D0,1mm 100g/m² Rl.ULITH
PTFE Dichtband GRp L12m B12mm D0,1mm 100g/m² Rl.ULITH
PTFE Dichtband GRp L12m B12mm D0,1mm 100g/m² Rl.ULITH
Artikel-Nr.:
     CM-U24KH2J
Hersteller:
     F.W. Burmann
Herst.-Nr.:
     1016539/1010950
EAN/GTIN:
     4011659168801
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewindeband
zur problemlosen Abdichtung für nahezu alle Gewindearten und Medien · nach DIN EN 751-3 geprüft · beständig gegen nahezu alle Chemikalien · versprödet, quillt und klebt nicht · schnelle und saubere Verarbeitung · unbrennbar · lebensmittelecht · mit 50 % Überlappung auf das Gewinde gewickelt · Anwendungsbereich Überdruck TemperaturGas bis 5 bar von -20 °C bis +125 °CTrinkwasser bis 16 bar bis +95 °CHeißwasser bis 7 bar bis +125 °CFlüssiggas bis 20 barWeitere technische Eigenschaften:· Bandstärke: 100g/m²· passend für: Grobgewinde Klasse G DN 10 - DN 50· Hülsenfarbe: gelb· Farbe: gelb· Kernfarbe: gelb· Zulassung: DVGW
Weitere Informationen:
Länge:
12 m
Breite:
12 mm
Dicke:
0,1 mm
Marke:
ULITH
Modell:
GRp
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.