Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000351922-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448721031 |
| |
|
| | |
| Messing Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker DN 7,2 | Temperaturbereich: | -20 bis +100 °C | Außengewinde mm: | 16,66 mm | Marke: | PROMAT | Material: | Messing blank | Außengewinde: | G 3/8 ″ | Betriebsdruck: | 0-35 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 0,52* | € 0,76* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,54* | € 0,76* | | | | Lager 89Y5C | | | | 10 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 0,559* | € 0,769* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 0,6941* | € 0,8749* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,63* | € 0,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,559* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 7,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|