Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000351922 Herst.-Nr.: 4000351922 EAN/GTIN: 4015448721031 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 30x20x20 MM | Gewicht: | 0,02 kg | Ursprungsland: | IT | Hauptmerkmal: | Messing blank Stecker DN 7,2 | Ausführung: | Außengewinde G 3/8 ″ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 0,52* | € 0,76* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,54* | € 0,76* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 0,559* | € 0,769* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 0,6941* | € 0,8749* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 0,722* | € 0,992* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,722* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 9,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|