Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecknippel MS blk Stecker DN 7,2 AG G 3/8 Zoll PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000351922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000351922
EAN/GTIN:
     4015448721031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
Verbindungsnippel
Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker DN 7,2
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Außengewinde mm:
16,66 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Messing blank
Außengewinde:
G 3/8 ″
Betriebsdruck:
0-35 bar
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stecknippel druckluft, 243.51, Druckluftnippel, Nippel, Verbindung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,76*
Lager 1690
885
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,55*
€ 0,76*
5 Tage
1190
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,549*
€ 0,769*
2 Tage
1190
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,6941*
€ 0,8749*
6 Tage
1190
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
F.W. Burmann
1016539/1010950
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.