Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional 2 Aschenbecherpinsel 23 cm Naturborsten mit Holzstiel by Fackelmann


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional 2 Aschenbecherpinsel 23 cm Naturborsten mit Holzstiel by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional 2 Aschenbecherpinsel 23 cm Naturborsten mit Holzstiel by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21440
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21440
EAN/GTIN:
     4008033214407
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel

2 Aschenbecherpinsel 23 cm

Nie mehr dreckige Aschenbecher und mühsame Reinigung. Mit dem Aschenbecherpinsel von FMprofessional einfach den Aschenbecher ausbürsten. Er entfernt jegliche Ascherückstände ganz einfach. Der Aschenbecherpinsel hat eine Länge von 23 cm. In einer Packung befinden sich 2 Stück.

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Maße:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Fettpinsel, Gebäckbürste, Grill-Pinsel, Grillpinsel, Kuchen-Pinsel, Kuchenpinsel, Küchenpinsel, Lebensmittelpinsel, Pinsel für die Gastronomie, Borstenpinsel, Borstpinsel, backpinsel naturborsten, back pinsel, backpinsel fackelmann, Aschenbecher-Zubehör, Rauchen, Pinsel, Gastronomie-Zubehör, Säubern, Reinigen, Asche, Aschenbecher, Raucher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 4,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21413
ab € 5,10*
Zubehör
Fackelmann
21416
ab € 5,96*
Zubehör
Fackelmann
21417
ab € 5,03*
Zubehör
Fackelmann
21481
ab € 10,84*
Zubehör
Fackelmann
21489
ab € 7,33*
Zubehör
Fackelmann
21491
ab € 3,78*
Zubehör
Fackelmann
21492
ab € 2,04*
Zubehör
Fackelmann
21496
ab € 4,31*
Zubehör
Fackelmann
21423
ab € 4,06*
Zubehör
Fackelmann
21427
ab € 2,05*
Zubehör
Fackelmann
21430
ab € 1,79*
Zubehör
Fackelmann
21443
ab € 5,73*
Zubehör
Fackelmann
21451
ab € 4,26*
Zubehör
Fackelmann
21476
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.