Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional 2 Dosierausgießer 2 cl 9,5 cm Kugelsystem Kunststoff by Fackelmann


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional 2 Dosierausgießer 2 cl 9,5 cm Kugelsystem Kunststoff by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional 2 Dosierausgießer 2 cl 9,5 cm Kugelsystem Kunststoff by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21451
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21451
EAN/GTIN:
     4008033214513
Suchbegriffe:
Spirituosen-Dosiergerät
Spirituosen-Portionierer
Spirituosen-Portioniergerät
Spirituosenportionierer

2 Dosierausgießer 2 cl mit Kugelsystem

Die Dosierausgießer eignen sich ideal zum sicheren Dosieren und Eingießen von Schnaps, Cognac oder auch Cocktail-Zutaten wie Likören oder Säften. Durch das Kugelsystem werden zuverlässig genau 2 cl dosiert. Einfach auf den Flaschenkopf aufstecken, die Dichtungen passen sich dem Durchmesser an und schließen dicht ab.

Bei diesem Dosierausgießer sind zwei Stück auf einer Karte. Sie sind für Spirituosen geeignet, aber nicht für Essig und Öl.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent
Maße:
95 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21413
ab € 5,09*
Zubehör
Fackelmann
21416
ab € 5,87*
Zubehör
Fackelmann
21417
ab € 5,03*
Zubehör
Fackelmann
21481
ab € 10,85*
Zubehör
Fackelmann
21489
ab € 7,33*
Zubehör
Fackelmann
21491
ab € 3,80*
Zubehör
Fackelmann
21492
ab € 2,04*
Zubehör
Fackelmann
21496
ab € 4,30*
Zubehör
Fackelmann
21423
ab € 4,08*
Zubehör
Fackelmann
21427
ab € 2,05*
Zubehör
Fackelmann
21430
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.