Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 1/2", 60-350 Nm, ELORA-2185-350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1/2", 20-100 Nm, ELORA-2185-100
DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1/2", 20-100 Nm, ELORA-2185-100
12,5
1-2
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-2185003502000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2185003502000
EAN/GTIN:
     4022989101505
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel

Ausführung:
für den kontrollierten Schraubenanzug von 20 - 350 Nm / 15 - 250 ft-lb
Doppelscala für die Einheiten Nm und ft.lb
Schnelleinstellung der Zieldrehmomente über einen Skalenschieber und ein Sichtfenster mit Lupeneffekt
sichere Arretierung des eingestellten Drehmomentwertes durch Feststellschraube
für Rechtsanzug
mit robustem, mattem Stahlrohr
alle Modelle mit feinverzahnter Umschaltknarre
mit gut fühlbarem und hörbarem ('click') Signal
nach DIN EN ISO 6789:2017 Teil 1, Typ II Klasse A
mit rückführbarer Konformitätserklärung
Auslösegenauigkeit +- 4%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1705 g
Abtriebs-Aussenvierkant:
1/2"
Kopf:
Umschaltknarre
Messbereich:
60-350 Nm | 42-250 ft.lb.
Länge:
590 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehmo, Drehmomentt, auslösender Drehmomentschlüssel, auslösende Drehmomentschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,58*
€ 324,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,38*
€ 320,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,44*
€ 309,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,92*
€ 297,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,29*
€ 268,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.