Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiel für Vorschlaghammer 1673-6000, ELORA-1673ST-6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STIEL FÜR VORSCHLAGHAMMER 1673-3000, ELORA-1673ST-3000
STIEL FÜR VORSCHLAGHAMMER 1673-3000, ELORA-1673ST-3000
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1673460008000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1673460008000
EAN/GTIN:
     4022989118404
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel

Ausführung:
für ELORA-Nr. 1673-..., deutsche Form
Eschenstiel nach DIN 5112

Weitere Informationen:
Gewicht:
700 g
Hammerkopfgewicht:
6000
Länge:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 900mm, hammerstiel, hammerstiel vorschlaghammer, Vorschlaghämmer, Hammer, Hämmer, Stiel, Stiele
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1673030007000
ab € 39,44*
Zubehör
Elora
1673040007000
ab € 47,10*
Zubehör
Elora
1673050007000
ab € 54,54*
Zubehör
Elora
1673060007000
ab € 56,83*
Zubehör
Elora
1673080007000
ab € 76,88*
Zubehör
Elora
1673100007000
ab € 96,20*
Zubehör
Elora
1673430008010
ab € 1,28*
Zubehör
Elora
1673440008010
ab € 1,28*
Zubehör
Elora
1673450008010
ab € 1,28*
Zubehör
Elora
1673460008010
ab € 1,10*
Zubehör
Elora
1673480008010
ab € 1,23*
Zubehör
Elora
1673410008011
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.