Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Messschieber, Messbereich 300 mm, ELORA-1517-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGITAL-MESSSCHIEBER, MESSBEREICH 150MM, ELORA-1517-150
DIGITAL-MESSSCHIEBER, MESSBEREICH 150MM, ELORA-1517-150
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1517003000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1517003000000
EAN/GTIN:
     4022989078401
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

Ausführung:
für Innen-, Außen-, Tiefenmessung (4-fach Messung)
mit Feststellschraube und Feineinstellrad
10 mm LCD-Anzeige mit 0,01 mm Ablesung
rostfreier Edelstahl
DIN 862

Weitere Informationen:
Gewicht:
801 g
Messbereich:
300 mm | 12 Zoll
Schnabellänge:
60 mm | 2,4 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 265,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,12*
€ 315,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,59*
€ 313,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,74*
€ 292,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,26*
€ 279,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,74*
€ 257,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.