Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Verlängerung 1/2", 250 mm, ELORA-974-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-VERLÄNGERUNG 1/2", 250MM, ELORA-974-250
VDE-VERLÄNGERUNG 1/2", 250MM, ELORA-974-250
1000v
12,5
1-2
vde
gs
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0974002502100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0974002502100
EAN/GTIN:
     4022989303732
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1/2 zol...

Ausführung:
mit Sicherheitsschraubarretierung
verchromt
mit 2-Farb-Mehrschichtisolierung (gelb, rot), um Beschädigungen der Isolierung leichter zu erkennen
geprüft nach EN/IEC 60900, stückgeprüft mit 10.000V und zugelassen für 1.000V
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
420 g
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 1/2", Verlängerung, Verlängerungen, Vde, Antriebswerkzeug 1/2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.