Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherheft Variant, ELORA-520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIANT-SCHRAUBENDREHERHEFT, ELORA-520
VARIANT-SCHRAUBENDREHERHEFT, ELORA-520
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0520020005500
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0520020005500
EAN/GTIN:
     4022989109129
Suchbegriffe:
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Einsteckhalter
bithalter einsteckwerkzeug

Ausführung:
mit 10 mm Schlüsselhilfe und 6 mm Sechskantaufnahme
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
Klingenaufnahme und Schlüsselhilfe aus Spezialstahl WX 69

Weitere Informationen:
Gewicht:
42 g
Länge:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher, Schraubendreherheft, Quatrolit, Variant
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0527000065500
ab € 6,43*
Zubehör
Elora
0527000075500
ab € 6,44*
Zubehör
Elora
0527000105500
ab € 6,46*
Zubehör
Elora
0527000205500
ab € 6,46*
Zubehör
Elora
0527000305500
ab € 6,47*
Zubehör
Elora
0551000015500
ab € 5,36*
Zubehör
Elora
0551000025500
ab € 5,34*
Zubehör
Elora
0551000035500
ab € 5,36*
Zubehör
Elora
0552000015500
ab € 5,51*
Zubehör
Elora
0552000025500
ab € 5,49*
Zubehör
Elora
0552000035500
ab € 5,48*
Zubehör
Elora
0577000305500
ab € 6,79*
Zubehör
Elora
0577000405500
ab € 6,79*
Zubehör
Elora
0577000505500
ab € 6,79*
Zubehör
Elora
0577000605500
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.