Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherklinge Variant, Innen-Sechskant, ELORA-577-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIANT-SCHRAUBENDREHERKLINGE, INNEN-SECHSKANT, ELORA-577-3
VARIANT-SCHRAUBENDREHERKLINGE, INNEN-SECHSKANT, ELORA-577-3
innensechskant
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0577000405500
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0577000405500
EAN/GTIN:
     4022989053415
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
schraubendreherklingen innensechska...
schraubendreherklinge

Ausführung:
für Innensechskantschrauben
passend für ELORA-Nr. 520
matt verchromte Sechskantklinge
durchgehend gehärtet
ELORA-Sonderstahl 73MoV5 / 1.2381
Ausführung nach DIN ISO 2936

Weitere Informationen:
Gewicht:
39 g
Klinge 1 Kugelkopf:
KU4
Klingen 6-kant:
6 mm
Länge:
175 mm
Klinge 2 Innen-6-kt.:
IN4
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrejerklingen, Variant, Innensechskant
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0520020005500
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.