Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherklinge Variant, Schlitz und Kreuzschlitz, ELORA-551-PH 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIANT-SCHRAUBENDREHERKLINGE, SCHLITZ UND KREUZSCHLITZ, ELORA-551-PH 1
VARIANT-SCHRAUBENDREHERKLINGE, SCHLITZ UND KREUZSCHLITZ, ELORA-551-PH 1
schlitz
kreuzschlitz
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0551000015500
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0551000015500
EAN/GTIN:
     4022989052623
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
schraubendreherklingen ph
schraubendreherklinge

Ausführung:
für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben
passend für ELORA-Nr. 520
matt verchromte Sechskantklinge
durchgehend gehärtet
ELORA-Sonderstahl 73MoV5 / 1.2381
Schneide nach DIN ISO 2380-1
Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH

Weitere Informationen:
Gewicht:
39 g
Klinge 1 Kreuzschlitz:
PH1
Klingen 6-kant:
6 mm
Länge:
175 mm
Klinge 2 Schlitz:
0,8 x 4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrejerklingen, Variant, Kreuzschlitz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0520020005500
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.