Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUATROLIT® 2K-Schraubendreher-Satz, 10-teilig, ELORA-OMS-37


Menge:  Satz  
Produktinformationen
oms-36
oms-36
QUATROLIT® 2-KOMPONENTEN-SCHRAUBENDREHER, 10-teilig, ELORA-MODUL OMS-37
mig
schlitz
pozi
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000413701000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000413701000
EAN/GTIN:
     4022989119715
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Vergaser-Schraubendreher-Sa...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset

Inhalt:
2K-Schlitz-Schraubendreher
539-IS 75 (0,6x3,5) | 90 (0,8x4,0) | 100 (1,0x5,5) | 125 (1,2x6,5) | 150 (1,2x8,0)
2K-Pozidriv-Schraubendreher
569-PZ 1, 2, 3
Schlitz-Schraubendreher, kurze Form
543-IS 60 (1,0x5,5)
Pozidriv-Schraubendreher, kurze Form
554-PZ 2

Ausführung:
für ELORA-Werkzeugwagen
schwarz, mit gelber Signalfläche
resistent gegen Öle und Fette
chemikalienbeständig
Breite: 41,5 cm, Tiefe: 18,9 cm
PE-Hartschaum

Weitere Informationen:
Inhalt:
2K-Schlitz-Schraubendreher 539-IS 75 (0,6x3,5) | 90 (0,8x4,0) | 100 (1,0x5,5) | 125 (1,2x6,5) | 150 (1,2x8,0) 2K-Pozidriv-Schraubendreher 569-PZ 1, 2, 3 Schlitz-Schraubendreher, kurze Form 543-IS 60 (1,0x5,5) Pozidriv-Schraubendreher, kurze Form 554-PZ 2
Gewicht:
900 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,30*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 94,44*
€ 112,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 93,16*
€ 110,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 88,51*
€ 105,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 84,49*
€ 100,54
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 74,30*
€ 88,42
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 525,71*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 526,09*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 529,33*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 969,22*
Zubehör
Elora
0000410607000
ab € 16,13*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 442,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.