Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leermodul ELORA-OMS-6,7,36 und 37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schlitz
schlitz
mig
kreuzschlitz
oms-36
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000410607000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000410607000
EAN/GTIN:
     4022989110996
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Ausführung:
leeres Modul für OMS-6 | 7 | 36 | 37
schwarz, mit gelber Signalfläche
resistent gegen Öle und Fette
chemikalienbeständig
Breite: 41,5 cm, Tiefe: 18,9 cm
PE-Hartschaum

Weitere Informationen:
Gewicht:
80 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, elora werkzeugsatz, modul werkzeuge, Ersatzmodul, Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000413701000
ab € 74,09*
Zubehör
Elora
0000413601000
ab € 72,87*
Zubehör
Elora
0000410601000
ab € 65,13*
Zubehör
Elora
0000410701000
ab € 75,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.