Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX1800 Mesh Wi-Fi 6 Range Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DAP-X1860/E
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-X1860/E
EAN/GTIN:
     0790069457708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Erweitern Sie die drahtlose Reichweite Ihres Hauses und genießen Sie drahtlose Verbindungsgeschwindigkeiten von bis zu 1800 Mbit/s mit der neuesten Wireless 11ax-Technologie WLAN-Standard: 802.11b/g/n /ac/ax Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz Max. Bandbreite: 1800 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 2x interne PoE: Nein LAN-Anschluss: 1x 10/100/1000BASE-T Port Schutzklasse: -
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
165 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Max. Übertragungsrate:
1800 Mbit/s
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
WPA2
Farbe:
sonstige
Managed:
true
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
false
Repeaterfunktion:
true
Power over Ethernet:
false
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
false
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Steckdosenadapter:
true
Weitere Suchbegriffe: Repeater, WLAN Repeater, d-link repeater, wlan repeater, Wireless AX, Extender, Range Extender, 5GHz, Wi-Fi Mesh, d-link, dlink, D-Link, dap-x1860, dapx1860, wireless ax, wifi ax, wifi 6, 802.11ax, AX1800, range extender, wifi booster, wifi repeater, wpa3, dual-band, mu-mimo, ofdma, gigabit ethernet
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DIR-X1560
ab € 81,19*
Zubehör
D-Link
DWR-932
ab € 41,79*
Zubehör
D-Link
DWR-920/E
ab € 78,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.