Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTE Kat.4 Mobile Hotspot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DWR-932
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWR-932
EAN/GTIN:
     0790069405983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Router
Der D-Link LTE Kat.4 Mobile Hotspot DWR-932 nutzt Ihre 4G/3G-Internetverbindung, um überall, wo Sie es brauchen, ein unkompliziertes und schnelles WLAN für Sie bereitzustellen. Statt sich auf ein Gerät beschränken zu müssen, das per USB-Dongle mit dem Internet verbunden ist, können Sie mit dem DWR-932 überall innerhalb des 4G-Netzes den mobilen WLAN-Hotspot aufbauen und freigeben. Aufgrund der kompakten Größe können Sie ihn bequem mitnehmen und Ihre Internetverbindung überall gemeinsam nutzen. Setzen Sie den DWR-932 im Café ein, um E-Mails zu schreiben, während ein Freund Nachrichten liest, oder nutzen Sie mit Laptop, Smartphone und Tablet gleichzeitig einen einzigen Mobilfunk-Internetzugang. WLAN-Bandbreiten: 150Mbit/s Frequenzen: 2,4 GHz, FDD-LTE-Band 3/7/20, UMTS-Band 900/2100 MHz, GSM/GPRS/EDGE-Band 850/900/1800/1900 MHz Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: WPA, WPA2, WPS-Taste / Nein / Nein / Nein Antennen/-typ: 1x intern (2.4 GHz), 2x intern 3G LAN- / WAN-Port(s): Nein / eingebautes Modem, USIM-Steckplatz, LTE-Band 3, Download bis 150 Mbit/s, Upload bis 50 Mbit/s PC-Schnittstelle & Betriebssystem: USB 2.0 Typ A Buchse / Windows mit Treiberunterstützung (Java), OS X und Linux nur über Webbrowser USB- / SD-Port(s): USB 2.0 (Typ A Stecker) über Micro-USB Anschluss/Ladekabel / microSD bis 32GB Design: Mobiltelefon-Format, Akkubetrieb bis zu 5 Stunden
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Schutzart (IP):
IP20
Frequenzband:
2,4 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 b
Firewall:
false
Montageart:
sonstige
ISDN:
false
xDSL:
false
UMTS:
true
LTE:
true
Analog:
false
USB:
false
Leerchassis:
false
VPN:
false
Protokoll:
IPv4
Weitere Suchbegriffe: 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dlink 3g router, 3g router, 4G, LTE, 3G, UMTS, USB 2.0, 150Mbit/s, HSPA+, GSM, GPRS, USIM, microSD, Micro-USB, Wireless N 150, WPS, UPnP, Akku
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,38*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,77*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,29*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
D-Link
DWR-978/E
ab € 282,54*
Zubehör
D-Link
DAP-X1860/E
ab € 41,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.