Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless Range Extender N300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
MD28
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DAP-1325/E
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-1325/E
EAN/GTIN:
     0790069430305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der DAP-1325 N300 Wi-Fi Range Extender ist ein flexibel einsetzbarer Repeater im Steckernetzteil-Format zur Erweiterung Ihres bestehenden Drahtlosnetzwerks. Sie können ihn ganz einfach überall in Ihrem Zuhause anschließen, um die Reichweite Ihres drahtlosen Netzwerkes zu vergrößern. WLAN-Standard: 802.11b/g/n Frequenzen: 2,4 GHz Max. Bandbreite: 300 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 2x extern, Rundstrahlantennen PoE: Nein LAN-Anschluss: 1x 10/100BASE-T Port Schutzklasse: - Max. Anzahl an SSIDs: 1
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
48.7 mm
Breite:
97.9 mm
Tiefe:
50.7 mm
Schutzart (IP):
IP20
Max. Übertragungsrate:
300 Mbit/s
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Frequenzband:
2,4 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung:
WPA2
Managed:
false
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
false
Repeaterfunktion:
true
Power over Ethernet:
false
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
false
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Steckdosenadapter:
true
Weitere Suchbegriffe: WLAN Antenne, Repeater, WLAN Repeater, wlan repeater, Wireless N, 11n, Extender, Range Extender, 2.4GHz
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
€ 4,09*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,79*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
€ 5,87*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
€ 16,65*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
€ 24,21*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
€ 29,54*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
€ 13,84*
Zubehör
D-Link
DAP-1325
€ 52,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.