Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke, HDPE 70 l 100 cm x 57,5 cm transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Müllsäcke, HDPE 70 l 100 cm x 57,5 cm transparent
Müllsäcke, HDPE 70 l 100 cm x 57,5 cm transparent
Müllsäcke, HDPE 70 l 100 cm x 57,5 cm transparent
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911295441
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     19544
EAN/GTIN:
     4002911295441
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
25 Müllsäcke, HDPE 70 l 100 cm x 57,5 cm transparent

Müllsäcke auf Rolle

- aus HDPE-Folie
- Stärke: 20 my
- Abmessungen: 100 x 57,5 cm
- Füllinhalt: 70 Liter
- Farbe: transparent

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
100 cm
Breite:
57,5 cm
Gewicht:
21,97
Material:
HDPE (virgin)
Materialdicke:
20 my
Höhe der Einzelpackung:
8
Breite der Einzelpackung:
15
Tiefe der Einzelpackung:
8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
550,8
Professional:
Professional Produkt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,953*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,533*
€ 3,01427
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,503*
€ 2,97857
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,953*
€ 2,32407
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12458
ab € 5,42*
Sonstiges
PAPSTAR
19530
ab € 2,66*
Sonstiges
PAPSTAR
19531
ab € 2,673*
Sonstiges
PAPSTAR
19533
ab € 2,64*
Sonstiges
Weita
PAP12126
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.