Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke, HDPE 120 l 110 cm x 70 cm transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Müllsäcke, HDPE 120 l 110 cm x 70 cm transparent
Müllsäcke, HDPE 120 l 110 cm x 70 cm transparent
Artikel-Nr.:
     2909-4002911295311
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     19531
EAN/GTIN:
     4002911295311
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
25 Müllsäcke, HDPE 120 l 110 cm x 70 cm transparent

Müllsäcke auf Rolle

- aus HDPE-Folie
- Stärke: 20 my
- Abmessungen: 110 x 70 cm
- Füllinhalt: 120 Liter
- Farbe: transparent

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
110 cm
Breite:
70 cm
Gewicht:
29,41
Material:
HDPE (virgin)
Materialdicke:
20 my
Höhe der Einzelpackung:
8
Breite der Einzelpackung:
18
Tiefe der Einzelpackung:
8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
739,8
Professional:
Professional Produkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
400
20
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 3,50*
€ 3,50*
9 Tage
100
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 3,56*
8 Tage
unbekannt
20
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 2,683*
€ 3,8225*
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 2,60*
€ 4,10*
1 Tag
156
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 3,40*
€ 5,15*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12458
ab € 5,45*
Sonstiges
PAPSTAR
19530
ab € 2,55*
Sonstiges
PAPSTAR
19533
ab € 2,62*
Sonstiges
PAPSTAR
19544
ab € 2,32*
Sonstiges
Weita
PAP12126
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.