Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120 Liter, HDPE 20 my transparent 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-724079100
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19531
EAN/GTIN:
     4002911295311
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
25 Müllsäcke pro Rolle, Volumen ca. 120 Liter, Folienstärke ca. 20my, BxH: 70x110cm offen auf kurzer Seite, Farbe transparent. Material HDPE = high density Polyethylen Folie aus hochwertigem Neu-Granulat mit hoher Dichte und Reißfestigkeit. Zu 100 % recyclebar.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
120 Liter
Breite:
70 cm
Höhe:
100 cm
Farbe:
transparent
Material:
HDPE-Folie, 100 % recyclebar
Packungsinhalt:
1 Rolle = 25 Säcke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,77*
8 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,663*
€ 3,8225*
Lager 690
179
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,37*
€ 5,09*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,16*
€ 5,66*
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 4,10*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12458
ab € 5,39*
Sonstiges
PAPSTAR
19530
ab € 2,66*
Sonstiges
PAPSTAR
19533
ab € 2,66*
Sonstiges
PAPSTAR
19544
ab € 2,31*
Sonstiges
Weita
PAP12126
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.