Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne HVE-9214PT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne HVE-9214PT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender
LevelOne HVE-9214PT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender
LevelOne HVE-9214PT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender
Artikel-Nr.:
     C2903-HVE-9214PT
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     HVE-9214PT
EAN/GTIN:
     4015867193006
Suchbegriffe:
HDMI Extender
level one hdmi extender
hdmi extender
  • IEEE-802.3af PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation - Einfache Plug-and-Play-Installation - Integrierter EDID Hot Plug Detection (HPD) - HDMI-Ausgänge mit EDID management - Reichweite bis zu 100m für HDMI(4k2k), IR & RS-232 - Bidirektionale RS-232 Weiterleitung und IR Steuerung - Unterstützt Videoauflösung bis zu 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30Hz - HDMI und HDCP kompatibel - Unterstützt Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus, LPCM 7.1 audio - Unterstützt 3D, CEC & Lip Sync weiterleitung - Schraubbarer Stromanschluß für erhöhte Betriebssicherheit
Weitere Informationen:
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
4
HDMI-In:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
RS-232 Eingangs-Ports:
1
3,5 mm (1/8-inch) in:
Ja
3,5 mm (1/8-inch) out:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
280 x 160 x 120 mm
Verpackungsbreite:
280 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Paketgewicht:
2252 g
Breite:
300 mm
Tiefe:
160 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
380 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH):
300 x 160 x 44 mm
Gewicht Transmitter:
1272 g
Arbeitsspannung:
12 V
Stromverbrauch (Sender) (max.):
5000 mA
Stromstärke:
6.6 A
Power over Ethernet (PoE):
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebsanleitung:
Ja
Fernbedienung enthalten:
Ja
Ursprungsland:
Taiwan
Typ:
AV-Sender
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen:
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
Audio-System:
Multikanal
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
LED-Anzeigen:
Link, PoE, Leistung
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Bandbreite:
10.2 Gbit/s
HDCP:
Ja
Material:
Metall
Farbtiefe:
36 Bit
3D:
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung:
Ja
Trägerfrequenz:
38 kHz
Baudrate:
115.2 Kbit/s
Plug:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3af
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 515,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,27*
€ 692,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,16*
€ 680,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,57*
€ 657,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,16*
€ 642,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,19*
€ 613,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.