Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne HVE-9211PR Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne HVE-9211PR Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
LevelOne HVE-9211PR Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
LevelOne HVE-9211PR Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
LevelOne HVE-9211PR Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-HVE-9211PR
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     HVE-9211PR
EAN/GTIN:
     4015867192931
Suchbegriffe:
HDMI Extender
level one hdmi extender
hdmi extender
  • IEEE-802.3af PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation
    - Einfache Plug-and-Play-Installation
    - Integrierter EDID Hot Plug Detection (HPD)
    - HDMI-Ausgänge mit EDID management
    - Reichweite bis zu 100m für HDMI(4k2k), IR & RS-232
    - Bidirektionale RS-232 Weiterleitung und IR Steuerung
    - Unterstützt Videoauflösung bis zu 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30Hz
    - HDMI und HDCP kompatibel
    - Unterstützt Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus, LPCM 7.1 audio
    - Unterstützt 3D, CEC & Lip Sync weiterleitung
Weitere Informationen:
Ethernet/LAN:
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
RS-232 Eingangs-Ports:
1
3,5 mm (1/8-inch) in:
Ja
3,5 mm (1/8-inch) out:
Ja
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Paketgewicht:
814 g
Abmessungen (BxTxH):
125 x 85 x 40 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
85 mm
Höhe:
40 mm
Stromverbrauch (Empfänger) (max.):
1110 mA
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Typ:
AV-Receiver
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen:
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p
Bandbreite:
10.2 Gbit/s | 0.038 MHz
HDCP:
Ja
Material:
Metall
Farbtiefe:
48 Bit
3D:
Ja
Baudrate:
115 Kbit/s
Plug:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3af
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.