Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne HVE-9114T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne HVE-9114T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
LevelOne HVE-9114T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
LevelOne HVE-9114T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-HVE-9114T
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     HVE-9114T
EAN/GTIN:
     4015867192870
Suchbegriffe:
HDMI Extender
level one hdmi extender
hdmi extender
Weitere Informationen:
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
4
HDMI-In:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
295 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Paketgewicht:
855 g
Breite:
85 mm
Tiefe:
220 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
600 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH):
220 x 85 x 44 mm
Gewicht Transmitter:
600 g
AC Eingangsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
2 A
Stromverbrauch (Sender) (max.):
800 mA
Betriebstemperatur:
0 - 48 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
Breite des Versandkartons:
320 mm
Höhe des Versandkartons:
400 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Typ:
AV-Sender
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
unterstütze Kabeltypen:
Cat5
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
300 m
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
LED-Anzeigen:
Ja
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Bandbreite:
340 MHz
HDCP:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,48*
€ 284,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,56*
€ 275,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,64*
€ 256,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,46*
€ 234,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.