Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne HVE-6601R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne HVE-6601R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Grau
LevelOne HVE-6601R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Grau
LevelOne HVE-6601R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Grau
LevelOne HVE-6601R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Grau
LevelOne HVE-6601R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Grau
Artikel-Nr.:
     C2903-HVE-6601R
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     HVE-6601R
EAN/GTIN:
     4015867175620
Suchbegriffe:
HDMI Extender
level one hdmi extender
hdmi extender
  • Zum Aufbau einer modernen Video Wall geeignet
    - Unterstützt den Aufbau eines dynamischen HDMI Systems mit bis zu 9 x 9 Displays
    - HDMI Auflösung 1080p
    - Übertragung der HDMI Überdaten über kostengünstige Cat.5/6/7 Kabel
    - Unterstützt Point-to-many und many-to-many Netzwerk Konfigurationen
    - Integrierter DIP Switch zur Festlegung der Gruppen ID
    - Multi-Casting mit Gigabit Ethernet Switch (Voraussetzung: 802.1Q VLAN & IGMP)
Weitere Informationen:
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
HDMI-Version:
1.3b
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
148 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
740 g
Breite:
114 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
28 mm
Gewicht:
800 g
Empfängerdimensionen (B x T x H):
140 x 114 x 28 mm
Empfängergewicht:
800 g
Arbeitsspannung:
5 V
Stromverbrauch (Empfänger) (max.):
8 W
Stromstärke:
1 A
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Ursprungsland:
Taiwan
Audio-Unterstützung:
Ja
Typ:
AV-Receiver
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
unterstütze Kabeltypen:
Cat5e, Cat6, Cat7
LED-Anzeigen:
Daten, Link, Leistung
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p
HDCP:
Ja
Plug:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3af
Produktfarbe:
Grau
Zertifizierung:
CE, FCC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,23*
€ 364,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,17*
€ 356,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,63*
€ 344,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,46*
€ 333,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,40*
€ 308,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.