Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne HVE-6501R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne HVE-6501R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Grau
LevelOne HVE-6501R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Grau
LevelOne HVE-6501R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Grau
LevelOne HVE-6501R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Grau
LevelOne HVE-6501R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Grau
Artikel-Nr.:
     C2903-HVE-6501R
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     HVE-6501R
EAN/GTIN:
     4015867174876
Suchbegriffe:
HDMI Extender
level one hdmi extender
hdmi extender
Die LevelOne HVE-6501 Serie ist ein leistungsstarkes HDMI over IP Distributionssystem. Es besteht aus einem Transmitter (HVE-6501T) und einem Empfänger (HVE-6501R). Es werden via Multicast Video und Audio Signale bei 1080p @ 60hz über Cat.5e/6//A übertragen. Die HVE-6501 Serie ist für den flexiblen Einsatz von kleineren Installation bis hin zu großen Werbeanwendungen konzipiert. Einsatzgebiete sind zum Beispiel Heimtheater, Werbecenter, Fabriken, Schulen und vieles andere.

Leistungsstarke Einsatzmöglichkeiten
Jeder HDMI over IP Extender besteht aus einer lokalen Einheit, die an der HDMI Quelle angeschlossen ist. Jede Remote Einheit ist mit einem HDMI Display verbunden. Die lokale Einheit und die Remote Einheit können via Point-To-Point Verbindung, VLAN Isolation usw. in einem PoE Netzwerk verbunden werden.

Zentrale Kontrolle via PoE, RS-232 und Utility
Die HVE-6501 Sie wird via PoE mit Energie versorgt, die An/Aus Kontrolle der Serie kann von einem PoE Web Smart Switch übernommen werden. Jedes Gerät hat einen DIP Switch. Mit dem Gruppen IDs vergeben werden können. Die IDs können auch via Utility vergeben werden.

Einzigartige Kabellösung
Die HDMI Signale werden via Cat.5/6/7 Kabel übertragen. Diese Technologie ist kosteneffektiver und flexibler als der Einsatz von klassischen HDMI Kabeln. Andere HDMI Produkte benötigen 2 Kabel, während die LevelOne HVE-6501 Lösung mit einem Kabel auskommt. Dies vereinfacht die Installation und reduziert Kosten.
Weitere Informationen:
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
HDMI-Version:
1.3
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
148 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
740 g
Breite:
114 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
28 mm
Gewicht:
800 g
Empfängerdimensionen (B x T x H):
140 x 114 x 28 mm
Empfängergewicht:
800 g
Arbeitsspannung:
5 V
Stromverbrauch (Empfänger) (max.):
8 W
Stromstärke:
1 A
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Ursprungsland:
Taiwan
Audio-Unterstützung:
Ja
Typ:
AV-Receiver
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
unterstütze Kabeltypen:
Cat5e, Cat6, Cat7
LED-Anzeigen:
Daten, Link, Leistung
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p
HDCP:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3af
Produktfarbe:
Grau
Zertifizierung:
CE, FCC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,88*
€ 378,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,72*
€ 368,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,97*
€ 352,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,55*
€ 342,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,16*
€ 316,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.